Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada vyťahovacieho náradia Vibrofighter

Sada nástrojov na extrakciu Vivbrofighter
SADA NÁRADIA VIBROFIGTHER RELEASE

Obj. č. 1952004300

EAN 4058794955866

Cena za zvolené balenie
Sada vyťahovacieho náradia Vibrofighter

Obj. č. 1952004300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nepretržité vibrácie umožňujú uvedenie komponentov do výkyvného pohybu. To má za následok obzvlášť účinný uvoľňujúci účinok, ktorý značne zjednodušuje demontáž pevných a/alebo zadretých komponentov.
  • Vibrácie uvoľňujú hrdzu, podporujú postupný účinok odstraňovačov hrdze a uvoľňujú lepené spoje atď.

  • Pripevňuje sa na samotný komponent alebo na podávací hriadeľ alebo prítlačné vreteno, ktoré je silou nasadené na komponent.

  • Pomocou dodaných upínacích prvkov je možné nástroj upevniť v rôznych polohách na komponente alebo na vretene v závislosti od priestorových podmienok.

  • VibroFigther je možné použiť počas ťahovej alebo tlakovej sily a/alebo pred napnutím komponentu pomocou sťahováka. Zatiaľ čo vibrácie pôsobia na komponent, vhodný odstraňovač hrdze môže preniknúť hlboko na miesto.

  • Nástroj funguje so stlačeným vzduchom s tlakom 6,3 bar. Nastavte intenzitu vibrácií pomocou regulačného ventilu.


Obsah balenia:


  • 1 x základná jednotka s čeľusťovým nasávaním a upínacími skrutkami

  • 4 x upínacia čeľusť

  • 1 x regulačný ventil pre vibrovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na použitie s najbežnejšími zariadeniami na odstraňovanie a vyťahovanie

  • Zvlášť účinné pri použití s nástrojmi na odstraňovanie vstrekovačov alebo žeraviacich sviečok

Počet dielov v sortimente/súprave

8

Hmotnosť výrobku (na kus)

3000,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie