Sada vyťahovačov svorníkov 4 ks
Súprava vyťahovačov závitových kolíkov, 4 ks
SADA VYTAHOVACOV
Obj. č. 06904211
EAN 4011231600200
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevňovanie a vyťahovanie svorníkov so závitom alebo bez závitu v priebehu niekoľkých sekúnd.
Zváraním na pomocných materiáloch (matice atď.) alebo použitím klieští nedochádza k poškodeniu svorníkov
Nevyžaduje sa zaistenie maticami
Pevný úchop už od dĺžky svorníka 10 mm
Jeden nástroj bez spotrebných dielov
Dodáva sa v lakovanom kovovom kufríku s plastovou vložkou
Obsah: 4 kusy
- 4 vyťahovače svorníkov: priemery 6, 8, 10, 12 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1124,000 g |