Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada závitníkov NES 123

Súprava závitorezov vnút. vonk. NES 1-2-3, 7 ks
SADA NA ZAVITY 123A 4-152MM

Obj. č. 1952001243

EAN 4250158143043

Cena za zvolené balenie
Sada závitníkov NES 123

Obj. č. 1952001243

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre vnútorný závit 4 – 152 mm a 5/32 – 6 palca.
  • Ľahko nastaviteľné pre akýkoľvek priemer a stúpanie závitu

  • Nie je potrebná žiadna ďalšia kalibrácia

  • Možno použiť na ľavý a pravý závit

  • Pre metrické a imperiálne štandardy závitov s vrcholovým uhlom 60°


Rozsah dodávky:


  • 1 vonkajšia rezačka NES 1A 4 – 19 mm + 5/32 – 3/4 in

  • 1 vonkajšia rezačka NES 2 17 – 38 mm + 11/16 – 1 1/2 in

  • 1 vonkajšia rezačka NES 3 35 – 152 mm + 1 1/4 – 6 in

  • 3 náhradné rezné čepele (pár)

  • 1 ručný odihľovací nástroj
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov

6 KS

Priemer min.

4 mm

Priemer max.

152 mm

Priemer min./max.

4-152 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

4300,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie