Sada závitorezných skrutiek s polguľatou hlavu 1706 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
GEFU, oceľ, pozin., polguľ. hlava, 1706 ks, Sysko
SKR GEFU, POL HLAVA, VNUT 6-HR, 1706 KS
Obj. č. 5964020901
EAN 4058794429985
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Závitorezné skrutky z pozinkovanej ocele
- Polguľatá hlava s upínaním TX M4, M5 a M6, vrátane jadrovej vŕtačky (odporúča sa) a hrotov
Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním. Orientačné hodnoty pre vhodné priemery otvorov sú uvedené v norme DIN 7500-2.
Hárky údajov(X)
Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja bez rezania sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 500 N/mm²), zinkový tlakový odliatok, hliník, meď, zliatiny medi a pod.
Normy | DIN 7500-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1706 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5430,000 g |
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX20-M4,0X8
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX20-M4X10
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX20-M4X12
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX20-M4X16
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX25-M5X10
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX25-M5X12
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX25-M5X16
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX25-M5X20
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX30-M6X12
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX30-M6X16
SKRUTKA-ZAVITOREZ-DIN7500-TX30-M6X20
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.