Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada závitorezných skrutiek so zápustnou hlavou 2458 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.

GEFU pozink. oceľ, zápustná hlava, 2 458 ks, Sysko
SKR GEFU, ZAP HLAVA, HSS DIN1897, 2458KS

Obj. č. 5964020902

EAN 4058794429992

Cena za zvolené balenie
Sada závitorezných skrutiek so zápustnou hlavou 2458 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.

Obj. č. 5964020902

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), závit Taptite 2000, vnútorná drážka TX
  • Závitorezné skrutky z pozinkovanej ocele

  • Zápustná hlava s uťahovacím profilom TX M3, M4, M5 a M6 vrátane jadrovej vŕtačky (odporúča sa) a hrotov
Upozornenie

Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním. Orientačné hodnoty pre vhodné priemery otvorov sú uvedené v norme DIN 7500-2.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja bez rezania sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 500 N/mm²), zinkový tlakový odliatok, hliník, meď, zliatiny medi a pod.

Normy

DIN 7500-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet dielov v sortimente/súprave

2458 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

5300,000 g

Obsahuje Sada závitorezných skrutiek so zápustnou hlavou 2458 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.:
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKR ZAP DIN7500 TX10 A2K M3,0X6

Popis:
M3 x 6
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X8

Popis:
M3 x 8
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X10

Popis:
M3 x 10
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X8

Popis:
M4 x 8
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X10

Popis:
M4 x 10
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X12

Popis:
M4 x 12
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X16

Popis:
M4 x 16
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X10

Popis:
M5 x 10
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X12

Popis:
M5 x 12
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X16

Popis:
M5 x 16
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 200 x
100 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X20

Popis:
M5 x 20
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 100 x
100 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X12

Popis:
M6 x 12
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 100 x
100 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X16

Popis:
M6 x 16
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 100 x
100 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X20

Popis:
M6 x 20
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 100 x
50 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným upínaním

SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X25

Popis:
M6 x 25
DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu
Množstvo: 50 x
bit TX 1/4"
1 x
bit TX 1/4

BIT TX C 6,3 (1/4)

Popis:
TX10
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
bit TX 1/4"
1 x
bit TX 1/4

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

Popis:
TX20
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
bit TX 1/4"
1 x
bit TX 1/4

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Popis:
TX25
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
bit TX 1/4"
1 x
bit TX 1/4

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30

Popis:
TX30
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D2,8

Popis:
2.8 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D3,7

Popis:
3.7 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D4,6

Popis:
4.6 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D5,6

Popis:
5.6 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie