Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada závitorezných skrutiek so zápustnou hlavou 2 408 ks

GEFU, nehr. oc. A2, záp. hl., sada 2408 ks, Sysko
SKR GEFU, ZAP HLAVA, VNUT 6-HR, 2048 KS

Obj. č. 5964022000

EAN 4058794430004

Cena za zvolené balenie
Sada závitorezných skrutiek so zápustnou hlavou 2 408 ks

Obj. č. 5964022000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, závit Taptite 2000, zápustná hlava TX, v systémovom kufríku 4.4.1
  • Nehrdzavejúca oceľ A2, závitorezná skrutka, sada

  • Zápustná hlava s uťahovacím profilom TX M3, M4, M5 a M6 vrátane jadrovej vŕtačky (odporúča sa) a hrotov
Upozornenie

Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Príklady materiálov vhodných na tento typ priameho skrutkového spoja bez rezania sú kujné materiály, ako je napr. hliník, zinok, mosadz, meď atď.

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet dielov v sortimente/súprave

2408 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

5170,000 g

Obsahuje Sada závitorezných skrutiek so zápustnou hlavou 2 :
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX10-A2-M3,0X6

Popis:
M3 x 6
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX10-A2-M3,0X8

Popis:
M3 x 8
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX10-A2-M3,0X10

Popis:
M3 x 10
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X8

Popis:
M4 x 8
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X10

Popis:
M4 x 10
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X12

Popis:
M4 x 12
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X16

Popis:
M4 x 16
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X10

Popis:
M5 x 10
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X12

Popis:
M5 x 12
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 200 x
200 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X16

Popis:
M5 x 16
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 200 x
100 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X20

Popis:
M5 x 20
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 100 x
100 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X12

Popis:
M6 x 12
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 100 x
100 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X16

Popis:
M6 x 16
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 100 x
50 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X20

Popis:
M6 x 20
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 50 x
50 x
Závitorezná skrutka GEFU® so závitom Taptite 2000®, zápustná hlava so šesťhranným profilom

SKR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X30

Popis:
M6 x 30
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, povlak na zníženie trenia
Množstvo: 50 x
bit TX 1/4"
1 x
bit TX 1/4

BIT TX C 6,3 (1/4)

Popis:
TX10
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
bit TX 1/4"
1 x
bit TX 1/4

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

Popis:
TX20
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
bit TX 1/4"
1 x
bit TX 1/4

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Popis:
TX25
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
bit TX 1/4"
1 x
bit TX 1/4

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30

Popis:
TX30
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D2,8

Popis:
2.8 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D3,7

Popis:
3.7 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D4,6

Popis:
4.6 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D5,6

Popis:
5.6 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 1 x