Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada zdvíhacích prísaviek s dvomi pohyblivými hlavami

PRISAVKY-150MM-2KS

Obj. č. 071458 049

EAN 4099618464072

Cena za zvolené balenie
Sada zdvíhacích prísaviek s dvomi pohyblivými hlavami

Obj. č. 071458 049

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vysokou nosnosťou 45 kg a priemerom 150 mm na bezpečné uchopenie

Silný podtlak


  • Páka s kĺbom na vytvorenie podtlaku s extra veľkými gumenými kotúčmi poskytuje extrémne silný podtlak

  • Pohyblivé podtlakové hlavy so štrbinovými otvormi sú vhodné aj pre výrazne zaoblené materiály

  • Vysokokvalitné gumové kotúče bez obsahu PAH s osvedčenou kvalitou: tvarovo stále a prispôsobiteľné pri podtlaku


Jednoduchá a ergonomická manipulácia


  • Veľká plocha na uchopenie zaisťuje pohodlné prenášanie a perfektný úchop

  • Ergonomické páky so širokou plochou na optimálny prenos sily

  • Uvoľňovací jazýček na gumenom kotúči umožňuje jeho jednoduché oddelenie od predmetu po použití


Široké možnosti využitia


  • Štrbinové otvory v rukovätiach na zaistenie čelného skla pomocou popruhov

  • Vhodné pre všetky materiály a predmety s plynotesnými povrchmi

  • Ideálne na prenášanie a vkladanie zaoblených čelných skiel, napríklad v automobilovom priemysle
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre všetky materiály a predmety s plynotesnými povrchmi

  • Na prenášanie a vkladanie zaoblených čelných skiel

Priemer

150 mm

Nosnosť

45 kg

Počet dielov

2 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie