Sady košov pre výsuvné police v nástennej skrinke
VS-TAL-LARDER-PREMEA-5KS-250X458
Obj. č. 0684901771
EAN 4052703650774
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na individuálne zavesenie bez náradia do rámu výsuvnej police nástennej skrinky
- Dostupné v sadách po štyroch alebo piatich košoch v závislosti od výšky vysúvacej jednotky
- Možnosť kedykoľvek dodatočne namontovať do existujúcich skriniek
- Dá sa zavesiť/namontovať bez použitia náradia
- Balenie obsahuje 4 alebo 5 x kôš, 8 alebo 10 x upevňovacia spona, 2 x predný upínací prvok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia klietky | Premea |
Materiál | Oceľ/drevo |
Povrch | Pochrómované |
Stupeň lesku | Leštený |
Farba | Biela |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 300 mm |
Svetlá montážna hĺbka min. | 480 mm |
Počet košov | 5 |
Dĺžka | 458 mm |
Šírka | 250 mm |
Výška | 85 mm |