Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sady košov pre výsuvné police v nástennej skrinke

VS-TAL-LARDER-ZAFÍR-4KS-250X458

Obj. č. 0684901766

EAN 4052703650576

Cena za zvolené balenie
Sady košov pre výsuvné police v nástennej skrinke

Obj. č. 0684901766

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na individuálne zavesenie bez náradia do rámu výsuvnej police nástennej skrinky
  • Dostupné v sadách po štyroch alebo piatich košoch v závislosti od výšky vysúvacej jednotky

  • Možnosť kedykoľvek dodatočne namontovať do existujúcich skriniek

  • Dá sa zavesiť/namontovať bez použitia náradia

  • Balenie obsahuje 4 alebo 5 x kôš, 8 alebo 10 x upevňovacia spona, 2 x predný upínací prvok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia klietky

Saphir

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Stupeň lesku

Leštený

Vhodnosť pre šírku korpusu

300 mm

Svetlá montážna hĺbka min.

480 mm

Počet košov

4

Dĺžka

458 mm

Šírka

250 mm

Výška

85 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie