Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sady košov pre výsuvné police v nástennej skrinke

Sada košov, záv. skrinka s výsuvom VS TAL Larder
VS-TAL-LARDER-ZAFÍR-4KS-350X458

Obj. č. 0684901768

EAN 4052703650712

Cena za zvolené balenie
Sady košov pre výsuvné police v nástennej skrinke

Obj. č. 0684901768

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na individuálne zavesenie bez náradia do rámu výsuvnej police nástennej skrinky
  • Dostupné v sadách po štyroch alebo piatich košoch v závislosti od výšky výsuvu

  • Možnosť kedykoľvek dodatočne namontovať do existujúcich skriniek

  • Dá sa zavesiť/namontovať bez použitia náradia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia klietky

Saphir

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Stupeň lesku

Leštený

Vhodnosť pre šírku korpusu

400 mm

Svetlá montážna hĺbka min.

480 mm

Počet košov

4

Dĺžka

458 mm

Šírka

350 mm

Výška

85 mm

Obsahuje Sady košov pre výsuvné police v nástennej skrinke:
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER
0 x
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER

PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1200-1450)400

Popis: So funkciami zabudovaného samozatvárania a tlmenia
Množstvo: 0 x
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER
0 x
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER

PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1451-1700)400

Popis: So funkciami zabudovaného samozatvárania a tlmenia
Množstvo: 0 x