Safety boot S3S CRUISE MID BOA ESD
BOOTS CRUISE MID BOA ESD S3S BLK 40
Obj. č. M422354040
EAN 4255833755658
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 40 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S3S |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345 |
ISO | 20345:2022 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 40 |
Veľkosť topánky, UK | 7 |
Veľkosť topánky, US | 8 |