Safety boot S3S CRUISE MID BOA ESD
BOOTS CRUISE MID BOA ESD S3S BLK 47
Obj. č. M422354047
EAN 4255833755726
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 47 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S3S |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345 |
ISO | 20345:2022 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 47 |
Veľkosť topánky, UK | 12 |
Veľkosť topánky, US | 13 |