Safety boot S3S MID Cruise
Safety boot S3S MID Cruise
Obj. č. M422263036
EAN 4255722949090
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Cut-resistant, metal-free safety boot made of microfibre, very lightweight and excellent value for money.
- Vodoodpudivý zvršok z mikrovlákna odolný proti prerezaniu
- Priedušná stielka z polyuretánovej peny
- Ochranná špička zo sklenených vlákien, textilná medzipodrážka odolná voči prepichnutiu
- Protišmyková podošva z 2D PU/PU, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Zelená |
Veľkosť | 36 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S3S |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |