Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Safety boot S3S Stretch X MID ESD

BOOTS STRETCH X MID ESD S3S W11 BLK 43

Obj. č. M422355043

EAN 4255833790857

Cena za zvolené balenie
Safety boot S3S Stretch X MID ESD

Obj. č. M422355043

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Comfortable S3S safety boot with ESD and an innovative upper construction for optimal flexibility when walking and kneeling. The fit can be adjusted using the 3-width system.
Weight approx. 580 g per shoe in size 42
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

43

Bezpečnostná kategória

S3S

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345

ISO

20345:2022

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Veľkosť topánky, EU

43

Veľkosť topánky, UK

9

Veľkosť topánky, US

10

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie