Bezpečnostné čižmy, S2
Bezpečnostné čižmy S2 Uvex1 8545
Obj. č.
1931002130
EAN 4054458720221
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvex 1 8545
Ležérna multifunkčná obuv/bezpečnostná šnurovacia obuv
- Výnimočne ľahké a flexibilné
- Ochrana na špičky bez použitia kovov vyrobená použitím najmodernejšej technológie Uvex Xenova®, kompaktný dizajn, anatomický tvar, veľmi dobrá pozdĺžna stabilita, bez tepelnej vodivosti, nemagnetická
- Maximálne pohodlie vďaka technológii Uvex Climazone
- Priedušný, vodeodolný a vysokokvalitný mikrosemišový zvršok
- Optimálne vetranie vďaka materiálu podšívky Distance Mesh
- Takmer bezšvíkové vyhotovenie zabraňuje vzniku tlakových bodov
- Vyberateľná, pohodlná vnútorná vložka s antistatickými vlastnosťami, systémom prenosu vlhkosti a taktiež tlmiacou vrstvou v oblasti päty a prednej časti chodidla
- Mäkký vypchatý golier a jazyk
- Špeciálna dvojvrstvová polyuretánová podrážka s optimálnymi tlmiacimi a protišmykovými vlastnosťami
- Spĺňa požiadavky ESD: Vybíjací odpor < 35 megaohmov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Žltá |
Veľkosť | 46 |
Materiál zvršku obuvi | Priedyšný semiš |
Bezpečnostná kategória | S2 |
Normy | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |