Safety goggles MUSCIDA
Safety goggles MUSCIDA
OKULIARE OCHRANNE MUSCIDA CIRE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Reliable protection and sporty design
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 380nm |
Norma EN | 16321-1 |
Mechanická pevnosť | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 |
Označenie ochranných skiel | CT 1 K N |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 34,000 g |