Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Safety goggles MUSCIDA

Safety goggles MUSCIDA
OKULIARE OCHRANNE MUSCIDA ZRKADLO

Obj. č. 0899102397
EAN 4099618448676

Cena za zvolené balenie
Safety goggles MUSCIDA

Obj. č. 0899102397

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Reliable protection and sporty design
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Tinted, Red, mirrored

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

380nm

Norma EN

16321-1

Mechanická pevnosť

C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1

Označenie ochranných skiel

CT 1 N

Hmotnosť výrobku (na kus)

34,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie