Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Safety goggles MUSCIDA with case LE

Safety goggles MUSCIDA with case LE
OKULIARE OCHRANNE MUSCIDA ZRKADLO V PUZ.

Obj. č. 0899102412

EAN 4099618679964

Cena za zvolené balenie
Safety goggles MUSCIDA with case LE

Obj. č. 0899102412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Limited edition with high-quality case
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Tinted, Red, mirrored

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

380nm

Norma EN

16321-1

Mechanická pevnosť

C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1

Označenie ochranných skiel

CT 1 N

Hmotnosť výrobku (na kus)

169,400 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie