Tenkostenná teplom zmršťovacia hadica Pomer zmrštenia 3 : 1, s vnútorným lepidlom
Hadica zmrš. teplom s vnút. lepidlom
HADICA ZMRSTOV.S LEPIDLOM 24,0-8,0
Obj. č.
0771025402
EAN 4048539777297
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protipožiarna (bez lepidla)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vode odolná izolácia elektrických pripojení, konektorov a pod.
Farba | Čierna |
Durchmesser | 24.0 mm |
Priemer (zmrštený) | 8.0 mm |
Dĺžka | 1000 mm |
Zmrštená hrúbka steny | 2.20 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 20 kV/mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 85 °C |
Teplota zmrštenia min. | 120 °C |
Materiál | Polyolefín |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |