Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Safety helmet SH 3000

Safety helmet SH 3000
PRILBA SH 3000 BIELA

Obj. č. 0899200345
EAN 4099618460050

Cena za zvolené balenie
Safety helmet SH 3000

Obj. č. 0899200345

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Individually adjustable and ergonomic safety helmet with short helmet peak
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Biela

Veľkosť min./max.

51 cm-65 cm

Interiérové vybavenie, prilba

6-bodový

Norma EN

397

Min. temperature conditions

-30 °C

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podbradný remienok pre prilby Pheos

REMIENKY 4 BOD PRE PRILBU SH 2000

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 ks
Zimná kapucňa

WNTRHOD-(F.SAFEHELM-SH200)-(HI-VIS)-YELL

Ideálna na prácu v chladnom prostredí, pri ktorej je potrebná prilba, keďže prilba sedí spoľahlivo na kapucni.
x 1 ks
Neck protection for SH 2000/3000

OCHRANA KRKU SH2000-SH3000

Optimum protection of the neck area when working with SH 2000 hard hats.
x 1 ks
Business card holder f. safety helmet SH-2000/3000

ADAPTER PRE OCHRANNU PRILBU SH-2000

Easy attachment of a name badge or ID card to the safety helmet
x 10 ks
Visor for safety helmet SH 3000

PRIEZOR OCHRANNY SH 3000

Easy attachment and removal
x 1 ks
Half visor for safety helmet SH 3000

PRIEZOR OCHRANNY 1/2 SH 3000

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 ks
Half visor for safety helmet SH 3000

PRIEZOR OCHRANNY 1/2 SH 3000 SEDY

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 ks
Half visor adapter for safety helmet SH 3000

ADAPTER PRE PRIEZOR 1/2 SH 3000

Practical adapter for attaching the half visors to SH 3000 safety helmets
x 2 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie