Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné sandále, S1 Uvex 1 8542

Bezpečnostné sandále S1 Uvex1 8542

Obj. č. 1931001909

EAN 4054458467782

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné sandále, S1 Uvex 1 8542

Obj. č. 1931001909

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ležérne, viacúčelové bezpečnostné sandále, výnimočne ľahké a flexibilné
  • Ochrana špičky Uvex Xenova®, 100 % bez obsahu kovov

  • Priedušná, vysokokvalitná mikrovelúrová vrchná časť s veľkými otvormi

  • Optimálne vetranie vďaka materiálu podšívky Distance Mesh

  • Vhodné pre osoby alergické na chróm, keďže sú vyrobené zo syntetických materiálov

  • Horné zapínanie na suchý zips možno upraviť na požadovanú dĺžku a podľa potrieb používateľa

  • Takmer bezšvíkové vyhotovenie zabraňuje vzniku otlakov

  • Vyberateľná, pohodlná vnútorná vložka s antistatickými vlastnosťami, systémom prenosu vlhkosti a taktiež tlmiacou vrstvou v oblasti päty a prednej časti chodidla

  • Mäkký vypchatý golier a jazyk

  • Špeciálna dvojvrstvová polyuretánová podrážka s optimálnou funkciou tlmenia a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami, bez obsahu látok, ktoré narúšajú zmáčavosť farieb, ako sú silikóny, plastifikátory atď.

  • Spĺňa požiadavky ESD: Vybíjací odpor 35 megaohmov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

44

Materiál zvršku obuvi

Mikrovlákno

Bezpečnostná kategória

S1

Normy

ISO 20345, EN 20345

ISO

20345

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie