Bezpečnostné sandále, S1 Uvex 1 8542
Bezpečnostné sandále S1 Uvex1 8542
Obj. č. 1931001910
EAN 4054458467799
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ležérne, viacúčelové bezpečnostné sandále, výnimočne ľahké a flexibilné
- Ochrana špičky Uvex Xenova®, 100 % bez obsahu kovov
- Priedušná, vysokokvalitná mikrovelúrová vrchná časť s veľkými otvormi
- Optimálne vetranie vďaka materiálu podšívky Distance Mesh
- Vhodné pre osoby alergické na chróm, keďže sú vyrobené zo syntetických materiálov
- Horné zapínanie na suchý zips možno upraviť na požadovanú dĺžku a podľa potrieb používateľa
- Takmer bezšvíkové vyhotovenie zabraňuje vzniku otlakov
- Vyberateľná, pohodlná vnútorná vložka s antistatickými vlastnosťami, systémom prenosu vlhkosti a taktiež tlmiacou vrstvou v oblasti päty a prednej časti chodidla
- Mäkký vypchatý golier a jazyk
- Špeciálna dvojvrstvová polyuretánová podrážka s optimálnou funkciou tlmenia a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami, bez obsahu látok, ktoré narúšajú zmáčavosť farieb, ako sú silikóny, plastifikátory atď.
- Spĺňa požiadavky ESD: Vybíjací odpor 35 megaohmov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 45 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S1 |
Normy | ISO 20345, EN 20345 |
ISO | 20345 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |