Safety shoe S1P CARACAS GLOW ESD
Safety shoe S1P CARACAS GLOW ESD
Obj. č.
M416214039
EAN 4255576581125
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Very sporty S1P sock design with practical quick-release fastener. Individual luminescent elements on the upper to increase the visibility of the wearer.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 39 |
Materiál zvršku obuvi | Textil |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, CI, HI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 6 |
Veľkosť topánky, EU | 39 |