Safety shoe S1PS ARGON Boa ESD
SHOES ARGON BOA S1PS ESD BLK/BLU SHDW 36
Obj. č. M416255036
EAN 4255833755474
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Modrá |
Veľkosť | 36 |
Materiál zvršku obuvi | Jacquard |
Bezpečnostná kategória | S1PS |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345 |
ISO | 20345:2022 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 36 |
Veľkosť topánky, UK | 3,5 |
Veľkosť topánky, US | 4,5 |