Safety shoe S3 CARACAS MICRO ESD
Safety shoe S3 CARACAS MICRO ESD
OBUV CARACAS MICRO S3 ESD ANTRACIT 41
MODYF
Obj. č.
M418197041
EAN 4255576536682
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Modern and sporty S3 safety boot with additional toe protection. The nubs on the upper improve durability and provide additional abrasion resistance in these areas.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 41 |
Materiál zvršku obuvi | Textil |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 7,5 |