Safety wellington boot S5 Purofort Terra Pro
Safety wellington boot S5 Purofort Terra Pro
Obj. č.
M423057047
EAN 8713197056645
Cena za zvolené balenie










Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The reliable choice for professionals in agriculture and industry. Optimal heel support with Dunlop's innovative sneaker fit. The material is cut- and abrasion-resistant.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Zelená |
Veľkosť | 47 |
Materiál zvršku obuvi | PUR |
Bezpečnostná kategória | S5 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SR , FO , WR |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SR, FO, WR |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Výška drieku | 38 |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 12 |