Safety wellington boots S5 Deimos
Safety wellington boots S5 Deimos
DUNLOP WORK IT S5 ZLTE VEL. 44
MODYF
Obj. č.
M423045044
EAN 8713197372059
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Durable wellington boot certified in accordance with EN ISO 20345:2022. This yellow, watertight, PVC safety wellington boot is resistant to minerals, animal and plant oils and greases, disinfectants and various chemicals.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | PVC |
Bezpečnostná kategória | S5 |
Normy | ISO 20345:2011, EN 20345, SRA , FO , WR |
ISO | 20345:2011 |
Iné č. normy | SRA |
Šírka pätky | 11 (komfortná veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Výška drieku | 35 |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 9,5 |