Samočinný zatvárač dverí STS 340 s nožnicovým tiahlom
Zatvárač dverí STS 340 s nožnicovým tiahlom
ZATVARAC DVER.AUTO STS340 BIELA
Obj. č. 0688001342
EAN 4050642808355
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hydraulický horný zatvárač dverí s kontrolovanou sekvenciou zatvárania
- Poskytuje dodatočnú ochranu, keďže kryt možno odmontovať len pomocou náradia
- Hliníkové telo
- Tenká konštrukcia
- Presné riadenie rýchlosti zatvárania a koncového dorazu pomocou bočnej skrutky s vnútorným šesťhranom
- Možno prispôsobiť miestnym podmienkam
Zatváraciu silu je možné zmeniť zmenou montážnej polohy.
To znamená, že tento univerzálny zatvárač dverí je možné použiť na dvere rôznych hmotností a veľkostí.
Ak sú zatvárače dverí namontované vo vlhkých miestnostiach, nechránených vonkajších inštaláciách alebo sú určené na použitie v prostrediach s obsahom agresívneho, korozívneho vzduchu, sú potrebné špeciálne verzie alebo ochranné opatrenia.
Použitie zarážky otvorených dverí nie je povolené pre protipožiarne a protidymové dvere.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna, Súkromný pozemok |
Vhodné pre | Izbové dvere, Domové dvere, Dvere WC a kúpeľní, Vstupné bytové dvere, Profilované rámové dvere, Tubulárny dverový rám, Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Kancelárske dvere, Dvere ordinácie, Núdzové dvere |
Vhodnosť pre počet dverí | 1 |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Vhodné pre bezbariérovú konštrukciu podľa DIN 18040 | Nie |
Vhodnosť pre šírku dverí min./max. | 850-1250 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 35-120 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Montážny variant | Strana závesu: normálna montáž, Protiľahlá strana závesu: montáž hlavy, Priama nadstavba |
Farba | Dopravná biela RAL 9016 |
Min./max. veľkosť zatvárača dverí | 2-5 |
Materiál | Hliník/ušľachtilá oceľ/plast/oceľ |
Povrch | lakované |
Uhol otvárania, strana závesu | 180 Stupeň |
Uhol otvárania, oproti strane závesu | 170 Stupeň |
Rýchlosť zatvárania | Plynule nastaviteľné pomocou ventilu 170° – 0°, protiľahlá strana závesu, montáž hlavy, Plynule nastaviteľné pomocou ventilu 180° – 0°, strana závesu, normálna montáž |
Tlmenie otvárania | Konštantný od 70° nenastaviteľný |
Koncový doraz | Plynulé nastavenie ventilom 10°–0° |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 40 °C |
Normy | EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
Stavebný výrobok | Áno |
| Klasifikačný kľúč podľa DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
| 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!