Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samočinný zatvárač dverí Samočinný zatvárač dverí GTS 630 s klznou lištou

Samočinný zatvárač dverí GRS 630 s klznou lištou
ZATVARAC DVER.AUTO GTS630 BIELA

Obj. č. 0688001632

EAN 4050642808775

Cena za zvolené balenie
Samočinný zatvárač dverí Samočinný zatvárač dverí GTS 630 s klznou lištou

Obj. č. 0688001632

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny samočinný zatvárač dverí. Všetky štyri varianty je možné inštalovať na dvere do šírky 1100 mm

Hydraulický horný zatvárač dverí s kontrolovanou sekvenciou zatvárania



Dodatočná ochrana


Kryt možno odstrániť len pomocou náradia.



Hliníkové telo


Tenká konštrukcia



Presné riadenie rýchlosti zatvárania a koncového dorazu pomocou bočnej skrutky s vnútorným šesťhranom


  • Možno prispôsobiť miestnym podmienkam

  • Neobmedzené nastavenie rýchlosti zatvárania pomocou ventilu 180° - 0° (štandardná montáž na stranu so závesmi) alebo 140° - 0° (čelná montáž na stranu bez závesov)

  • Vďaka tomu je jednoduchšie prekonať odpor západky na zamykacej doske
Upozornenie

Použitie mechanického zámku, pružinovej svorky alebo uholníka nie je povolené v prípade dverí s ochranou proti požiaru a dymu.



Tlmenie otvárania nefunguje s čelnou montážou/na strane oproti závesu.



Ak sú zatvárače dverí namontované vo vlhkých miestnostiach, nechránených vonkajších inštaláciách alebo sú určené na použitie v prostrediach s obsahom agresívneho, korozívneho vzduchu, sú potrebné špeciálne verzie alebo ochranné opatrenia.

Oblasť použitia

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Objektová zóna, Súkromný pozemok

Vhodné pre

Izbové dvere, Domové dvere, Dvere WC a kúpeľní, Vstupné bytové dvere, Profilované rámové dvere, Tubulárny dverový rám, Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Kancelárske dvere, Dvere ordinácie, Núdzové dvere

Verzia armatúry

S bočnou koľajničkou

Vhodnosť pre počet dverí

1

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Vhodné pre bezbariérovú konštrukciu podľa DIN 18040

Áno

Vhodnosť pre šírku dverí min./max.

750-1100 mm

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

35-92 mm

Nastaviteľná výška posuvnej lišty (+/-)

3 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Montážny variant

Protiľahlá strana závesu: normálna montáž, Protiľahlá strana závesu: montáž hlavy, Strana závesu: montáž hlavy, Strana závesu: normálna montáž, S montážnou základovou doskou

Farba

Dopravná biela RAL 9016

Min./max. veľkosť zatvárača dverí

1-4

Materiál

Hliník/ušľachtilá oceľ/plast/oceľ

Povrch

lakované

Uhol otvárania, strana závesu

180 Stupeň

Uhol otvárania, oproti strane závesu

140 Stupeň

Rýchlosť zatvárania

Plynule nastaviteľné pomocou ventilu 140° – 0°, protiľahlá strana závesu, normálna montáž alebo montáž hlavy, Plynule nastaviteľné pomocou ventilu 180° – 0°, strana závesu, normálna montáž alebo montáž hlavy

Tlmenie otvárania

Konštantný od 70° nenastaviteľný

Koncový doraz

Plynulé nastavenie ventilom 10°–0°

Teplotný rozsah použitia min./max.

-15 do 40 °C

Normy

EN 1154:1996 + A1:2002

Vyhlásenie o zhode (CE)

Áno

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Áno

Stavebný výrobok

Áno

Klasifikácia v súlade s normou DIN EN 1154: 1996:2001 D
3/4 8 1 - 4 1 1 3
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pätka na sklenené dvere

ZATVARAC DVERI PRISL.I GTS620/630 BIELA

Nevyžaduje sa žiadna úprava sklenených dverí
x 1 ks
Obmedzovač otvárania

KOLAJNICKA ZAMKU PRISLUSENSTVO

Pre samočinný zatvárač dverí s klznou koľajničkou
x 1 ks
Uholník na preklady

ZATVARAC DVERI PRISL.STS370 GTS630

Pre samočinné zatvárače dverí s nožnicovým tiahlom alebo klznou koľajničkou
x 1 ks
Uholník na preklady

ZATVARAC DVERI PRISL.VODIACA LISTA

Pre klznú koľajničku
x 1 ks
Adaptačný profil

PROFIL ADAPT. ZATV.DVER.VODIACA L

Pre samočinný zatvárač dverí s klznou koľajničkou
x 1 ks
Montážna podložka

PRISL.ZATVARACA DVERI-STS370-BIELA

Pre samočinné zatvárače dverí
x 1 ks
Pätka

PRISLUSENSTVO VODIACA LISTA

Pre samočinné zatvárače dverí s klznou koľajničkou
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie