Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samolepiaca páska na suchý zips

Samolepiaci suchý zips
SAMOLEPACIA ADHEZ. PASKA CIERNA

Obj. č. 0894811

EAN 4011231837873

Cena za zvolené balenie
Samolepiaca páska na suchý zips

Obj. č. 0894811

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Používa sa v automobilovom, nábytkovom, elektronickom a textilnom priemysle. Viaže sa na hladké, porézne a drsné povrchy. Na upevňovanie komponentov a panelov a na zámky dverí, skriniek a krytov.
  • Hrúbka uzáveru:

Podľa normy DIN 53.370 s uzatváracím tlakom 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0 – 4,0 mm


  • Teplotná odolnosť:

-30 °C až +85 °C


  • Typ lepidla:

Tavné priľnavé lepidlo na báze kaučuku

Upozornenie

Upevňovacia páska na suchý zips nie je vhodná na povrchy, ktoré obsahujú zmäkčovadlá (napr. mäkčené PVC).

Pevnosť zachytenia


Pevnosť pri odtŕhaní a pevnosť v šmyku testovaná v súlade s normou DIN 3415, časť 2, obrázky 5.2 a 5.3, priemerné hodnoty (minimálne hodnoty sú v zátvorkách).

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Požíva sa v automobilovom priemysle, priemysle nábytku, elektrotechnickom a textilnom priemysle a v oblastiach aranžovania a reklamy. Viaže sa na hladké, porézne a drsné povrchy.

Pokyny

Jednoducho nalepte, prinitujte, priklincujte alebo pripevnite sponkou oba prvky. Spájané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie sa na nich nachádzať prach, mastnota, oleje ani separačné prostriedky a rozpúšťadlá. Po spojení sa prvky môžu prať pri teplote 60 °C, chemicky čistiť a žehliť.

Verzia

S hákom

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Druh lepidla

Tavné priľnavé lepidlo

Farba

Čierna

Dĺžka

10 m

Šírka

20 mm

Min./max. hrúbka uzáveru

2-4 mm

Podmienky hrúbky uzáveru

Podľa DIN 53370, zatvárací tlak 0,1 – 0,18 N/cm²

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 85 °C

Pevnosť v strihu

18 N/cm²

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie