Samolepiaca páska na suchý zips
Samolepiaci suchý zips
SAMOLEPACIA ADHEZ. PASKA CIERNA
Obj. č. 0894821
EAN 4011231837897
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hrúbka uzáveru:
Podľa normy DIN 53.370 s uzatváracím tlakom 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0 – 4,0 mm
- Teplotná odolnosť:
-30 °C až +85 °C
- Typ lepidla:
Tavné priľnavé lepidlo na báze kaučuku
Upevňovacia páska na suchý zips nie je vhodná na povrchy, ktoré obsahujú zmäkčovadlá (napr. mäkčené PVC).
Pevnosť zachytenia
Pevnosť pri odtŕhaní a pevnosť v šmyku testovaná v súlade s normou DIN 3415, časť 2, obrázky 5.2 a 5.3, priemerné hodnoty (minimálne hodnoty sú v zátvorkách).
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Požíva sa v automobilovom priemysle, priemysle nábytku, elektrotechnickom a textilnom priemysle a v oblastiach aranžovania a reklamy. Viaže sa na hladké, porézne a drsné povrchy.
Jednoducho nalepte, prinitujte, priklincujte alebo pripevnite sponkou oba prvky. Spájané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie sa na nich nachádzať prach, mastnota, oleje ani separačné prostriedky a rozpúšťadlá. Po spojení sa prvky môžu prať pri teplote 60 °C, chemicky čistiť a žehliť.
Verzia | S okom |
Základ lepidla | Prírodný kaučuk |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Druh lepidla | Tavné priľnavé lepidlo |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 10 m |
Šírka | 20 mm |
Min./max. hrúbka uzáveru | 2-4 mm |
Podmienky hrúbky uzáveru | Podľa DIN 53370, zatvárací tlak 0,1 – 0,18 N/cm² |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 85 °C |
Pevnosť v strihu | 18 N/cm² |