Samolepiaca taviteľná vrstva
Samolepiace podložky na tlmenie hluku
PLATNE PROTIHLUKOVE 100X50 4KS
Obj. č. 0890100070
EAN 4053479403083
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ochrana interiéru vozidla pred vibráciami a hlukom šíreným vzduchom
- Po zahriatí veľmi dobrá plasticita
- Použitie na panely so silnou deformáciou, profilovaným povrchom alebo obrubami
- 1 balenie na 4 panely
- Skladovacia teplota: 15-25°C
- Permissible storage period: 12 mesiacov
- Frost-prone, fragile
Hárky údajov(X)
The self-adhesive insulation panel is used for sound deadening and for softening structure-borne noise when applied to thin panelling such as in construction, e.g. on façade panels, aluminium window sills, ventilation ducts, in mechanical engineering, vehicle and plant construction. Do not directly expose the product to the elements.
- Na spodnú časť karosérie nalepte samolepiacu taviteľnú vrstvu a zahrejte ju teplovzdušnou pištoľou
- Postupne odstráňte kryciu fóliu
Materiál | Bitúmen |
Farba | Čierna (nosný materiál) |
Dĺžkaxšírkaxhrúbka | 1000 x 500 x 2,8 mm |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 100 °C |
Teplotná odolnosť min. | -30 °C |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Počet dielov | 4 KS |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 15 °C až 25 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |