Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samolepiace krycie rúno

Samolepiace krycie rúno
SAMOLEPIACA ZAKRÝVACIA TKANINA-50M

Obj. č. 0818050050

EAN 4058794086348

Cena za zvolené balenie
Samolepiace krycie rúno

Obj. č. 0818050050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Biela samolepiaca krycia látka na krycie práce s vysokou úrovňou vizuálnej kvality
  • Praktická biela netkaná strana s absorpčnými vlastnosťami a vysokou odolnosťou voči oderom

  • Jednoduché rezanie

  • Mimoriadne odolné proti roztrhnutiu
Upozornenie

Samolepiace krycie rúno nie je vhodné pre čerstvo aplikované povrchové vrstvy, pretože nedýcha a môže spôsobiť vznik škvŕn. Z väčšiny typov povrchov možno samolepiace krycie rúno úplne a vcelku odstrániť. V dôsledku rôznych podmienok povrchov a environmentálnych vplyvov však nie je možné poskytnúť akúkoľvek všeobecnú záruku.

Oblasť použitia

Uvedené informácie poskytujeme na základe našich vlastných testov, skúseností a vedomostí. Potrebné sú predbežné testy! Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dočasná ochrana rôznych podlahových krytín a schodov. Samolepiace krycie rúno sa používa, keď je potrebné rýchlo pripraviť vybavenie pre stavenisko bez toho, aby hrozilo riziko zakopnutia. Absorpčné rúno poskytuje výnimočnú ochranu podlahových krytín, ako sú napr. parkety, laminát, keramika, obkladačky, alebo aj drevené schody.

Pokyny

Aplikujte stranou s fóliou otočenou nadol!


Otvorte obal na mieste s čiarami s ochranou proti prerezaniu a zložte ho. Rozložte samolepiace krycie rúno na povrch, ktorý chcete chrániť a odrežte na správnu dĺžku.

Materiál

Polyester/propylén

Šírka zvitku

1 m

Dĺžka vo zvitku

50 m

Plošná hmotnosť na m²

135 g

Počet zvitkov na paletu

25 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

138,400 g

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostný nôž s automatickým, úplným zatiahnutím čepele a bimetalovou čepeľou

NOZ POISTNY S DVOJKOVOVOU CEPELOU

x 1 ks
Nôž na koberce

NOZIK UNI L170MM

S tromi zaistenými polohami a úplne zatiahnuteľnou bimetálovou čepeľou.