Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samolepiace upevňovacie káblové spony

Upevňovač kábla Cord-Clips, samolepiaci
DRZIAK NA KABLE NALEP SVORKA D15,9

Obj. č. 050273

EAN 4011231435161

Cena za zvolené balenie
Samolepiace upevňovacie káblové spony

Obj. č. 050273

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný na použitie aj v obmedzených priestoroch
  • Polyamid 6.6.

  • Lepí na všetky povrchy bez prachu a mastnoty, napr. kovy, nátery, plasty, drevo, papier a pod.

  • Vynikajúce riešenie, ktoré šetrí čas, keďže eliminuje potrebu vŕtania, skrutkovania, nitovania atď.

  • Žiadne poškodenie náteru

  • Rozličné podkladové plochy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie káblov, hadíc, potrubí a pod.

Vhodnosť pre priemer kábla

16palcov

Dĺžkaxšírkaxvýška

29,7 x 25,6 x 17,1 mm

Dĺžka

29,7 mm

Farba

Biela

Šírka

25,6 mm

Výška

17,1 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie