Samolepiace upevňovacie káblové spony
Upevňovač kábla Cord-Clips, samolepiaci
DRZIAK NA KABLE NALEP SVORKA D4,8
Obj. č. 050271
EAN 4045727275177
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný na použitie aj v obmedzených priestoroch
- Polyamid 6.6.
- Lepí na všetky povrchy bez prachu a mastnoty, napr. kovy, nátery, plasty, drevo, papier a pod.
- Vynikajúce riešenie, ktoré šetrí čas, keďže eliminuje potrebu vŕtania, skrutkovania, nitovania atď.
- Žiadne poškodenie náteru
- Rozličné podkladové plochy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevnenie káblov, hadíc, potrubí a pod.
Vhodnosť pre priemer kábla | 5palcov |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 18,8 x 18,8 x 8,0 mm |
Dĺžka | 18,8 mm |
Farba | Biela |
Šírka | 18,8 mm |
Výška | 8,0 mm |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |