Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samolepiace upevňovacie káblové spony

Upevňovač kábla Cord-Clips, samolepiaci
DRZIAK NA KABLE NALEP SVORKA D6,0

Obj. č. 0502760

EAN 4011231435215

Cena za zvolené balenie
Samolepiace upevňovacie káblové spony

Obj. č. 0502760

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný na použitie aj v obmedzených priestoroch
  • Polyamid 6.6.

  • Lepí na všetky povrchy bez prachu a mastnoty, napr. kovy, nátery, plasty, drevo, papier a pod.

  • Vynikajúce riešenie, ktoré šetrí čas, keďže eliminuje potrebu vŕtania, skrutkovania, nitovania atď.

  • Žiadne poškodenie náteru

  • Rozličné podkladové plochy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie káblov, hadíc, potrubí a pod.

Vhodnosť pre priemer kábla

6,5 mm

Dĺžkaxšírkaxvýška

18 x 9,0 x 10,8 mm

Dĺžka

18 mm

Farba

Biela

Šírka

9,0 mm

Výška

10,8 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie