Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samolepiace upevňovacie káblové spony

Upevňovač kábla Cord-Clips, samolepiaci
DRZIAK NA KABLE NALEP SVORKA-D8

Obj. č. 050272

EAN 4011231435123

Cena za zvolené balenie
Samolepiace upevňovacie káblové spony

Obj. č. 050272

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný na použitie aj v obmedzených priestoroch
  • Polyamid 6.6.

  • Lepí na všetky povrchy bez prachu a mastnoty, napr. kovy, nátery, plasty, drevo, papier a pod.

  • Vynikajúce riešenie, ktoré šetrí čas, keďže eliminuje potrebu vŕtania, skrutkovania, nitovania atď.

  • Žiadne poškodenie náteru

  • Rozličné podkladové plochy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie káblov, hadíc, potrubí a pod.

Vhodnosť pre priemer kábla

8palcov

Dĺžkaxšírkaxvýška

26,7 x 26,7 x 11,9 mm

Dĺžka

26,7 mm

Farba

Biela

Šírka

26,7 mm

Výška

11,9 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie