Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samolepiaci základ

Sokel samolepiaci
DRZIAK NA KABLE NALEP STVOREC B2,5MM

Obj. č. 0502625
EAN 4011231434973
Cena za zvolené balenie
Samolepiaci základ

Obj. č. 0502625

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zaistenie káblových pások k akýmkoľvek povrchom zbaveným prachu a mastnoty, ako je napr. kov, lak, plast, drevo, omietka, papier atď.
  • Polyamid 6.6

  • Teplotný rozsah: +5°C až +50°C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie káblových zväzkov na všetky povrchy bez prachu a mastnoty, napr. kovy, nátery, plasty, drevo, papier a pod.

Vhodné pre šírku káblového zväzku max.

4,5 mm

DĺžkaxŠírka

25,3 x 25,3 mm

Výška

6 mm

Priemer otvoru

4,3 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Farba

Prírodná

Min. montážna teplota

15 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 105 °C

Základ lepidla

Akrylát

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V2

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie