Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samolepiaci základ

Sokel samolepiaci
DRZIAK NA KABLE NALEP STVOREC B3,6MM

Obj. č. 0502636

EAN 4047376544475

Cena za zvolené balenie
Samolepiaci základ

Obj. č. 0502636

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zaistenie káblových pások k akýmkoľvek povrchom zbaveným prachu a mastnoty, ako je napr. kov, lak, plast, drevo, omietka, papier atď.
  • Vysoký stupeň flexibility vďaka obojsmernému a štvorsmernému zasunutiu, čo umožňuje jednoduché prispôsobenie sa rôznym spôsobom vedenia káblov

  • Ideálne na pevné uchytenie káblových pások

  • Jednoduché použitie a rýchla inštalácia vďaka samolepiacemu podkladu, vhodná aj na pripevnenie skrutkami alebo nitmi

  • Vhodná pre široké spektrum teplôt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodná na upevnenie lepidlom, skrutkami alebo nitmi

  • Na použitie pri konštrukcii skriňových rozvádzačov, v strojárstve a v riadiacich systémoch

Vhodné pre šírku káblového zväzku max.

4,8 mm

DĺžkaxŠírka

19 x 19 mm

Výška

6 mm

Priemer otvoru

4,1 mm

Materiál

ABS

Farba

Prírodná

Min. montážna teplota

15 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-35 do 85 °C

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94HB

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie