Samolepiaci základ
Sokel samolepiaci
DRZIAK NA KABLE NALEP STVOREC B4,8MM
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zaistenie káblových pások k akýmkoľvek povrchom zbaveným prachu a mastnoty, ako je napr. kov, lak, plast, drevo, omietka, papier atď.
- Polyamid 6.6
- Teplotný rozsah: +5°C až +50°C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevnenie káblových zväzkov na všetky povrchy bez prachu a mastnoty, napr. kovy, nátery, plasty, drevo, papier a pod.
Vhodné pre šírku káblového zväzku max. | 6,3 mm |
DĺžkaxŠírka | 26,6 x 26,6 mm |
Výška | 7,5 mm |
Priemer otvoru | 4,8 mm |
Materiál | ABS |
Farba | Prírodná |
Min. montážna teplota | 15 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 90 °C |
Základ lepidla | Prírodný kaučuk |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94HB |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |