Samolepiaci základ
Sokel samolepiaci
DRZIAK NA KABLE NALEP STVOREC B6,5MM
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zaistenie káblových pások k akýmkoľvek povrchom zbaveným prachu a mastnoty, ako je napr. kov, lak, plast, drevo, omietka, papier atď.
- Polyamid 6.6
- Teplotný rozsah: +5°C až +50°C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevnenie káblových zväzkov na všetky povrchy bez prachu a mastnoty, napr. kovy, nátery, plasty, drevo, papier a pod.
Vhodné pre šírku káblového zväzku max. | 8,5 mm |
DĺžkaxŠírka | 25,3 x 25,3 mm |
Výška | 7 mm |
Priemer otvoru | 4,3 mm |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Prírodná |
Min. montážna teplota | 15 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -35 do 85 °C |
Základ lepidla | Akrylát |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |