Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samorezná skrutka na konštrukciu okien FEBOS®

FEBOS, pozink. oceľ, zdvihnutá zápustná hlava H
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-H2-(A2K)-3,9X25

Obj. č. 0207183925

EAN 4038898843993

Cena za zvolené balenie
Samorezná skrutka na konštrukciu okien FEBOS®

Obj. č. 0207183925

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná, zdvihnutá zápustná hlava, doťahovací otvor PH, pre neautomatické skrutkové spoje
  • Závit pre skrutky do plechu

  • Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia okien UPVC)

  • Na spájanie profilov UPVC s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

ST3,9

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

3,05 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Priemer hrotu vrtáka (dp)

3,1 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Druh závitu

Závit do plechu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie