Samorezná skrutka na konštrukciu okien FEBOS®
FEBOS, pozink. oceľ, zdvihnutá zápustná hlava H
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-H2-(A2K)-3,9X38
Obj. č. 0207183938
EAN 4038898844013
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná, zdvihnutá zápustná hlava, doťahovací otvor PH, pre neautomatické skrutkové spoje
- Závit pre skrutky do plechu
- Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia okien UPVC)
- Na spájanie profilov UPVC s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
Upozornenie
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | ST3,9 |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,05 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 4,5 mm |
Priemer hrotu vrtáka (dp) | 3,1 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Druh závitu | Závit do plechu |