Samorezná závitová vložka s rezacím otvorom
Vnút. závit. s výpust. neh. oceľ, bez povrch. úpr.
VLOZKA ZAVITOV SAMREZ-BO-1.4305-M10X10MM
Obj. č. 0660305100
EAN 4058462081378
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrí čas pri opravách závitov a vystužovaní závitov – aj pri materiáloch strednej pevnosti
- Na vytváranie vysokozáťažových skrutkových spojov a iných závitových spojov v materiáloch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.
- Vnútorné závitníky sa jednoducho zaskrutkujú do predvŕtaného alebo vopred odliateho otvoru
- Rezanie pomocou 3 rezacích otvorov
- Hrubé steny odolávajú vyšším silám pri rezaní závitov. Vďaka tomu je možné vložky použiť v materiáloch, ktoré sa ťažšie obrábajú
- Krátka a dlhá verzia k dispozícii v každom priemere
- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4305
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Použitie v celom priemysle spracovania kovov a plastov
- Vystuženie závitov na nástrojoch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.
- Krátke verzie ideálne pre tenké materiály
- Na opravu strhnutých závitov
- Bežné aplikácie:
– Na ľahké kovy s pevnosťou do približne 450 – 500 N/mm²
– Na liatinu s tvrdosťou do približne 240 HB
– Plast a plast vystužený sklenenými vláknami
(Odporúča sa vykonať testy na pôvodnom komponente, najmä v blízkosti hrán.)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M10 |
Dĺžka (L) | 10 mm |
Vonkajší priemerxstúpanie (D) | 14 x 1,5 mm |
Priemer otvoru min./max. | 13,1-13,5 mm |