Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samorezná závitová vložka s rezacím otvorom

Vnút. závit. s výpust. neh. oceľ, bez povrch. úpr.
VLOZKA ZAVITOVA SAMOREZ-BO-1.4305-M3X6MM

Obj. č. 0660305031

EAN 4058462081392

Cena za zvolené balenie
Samorezná závitová vložka s rezacím otvorom

Obj. č. 0660305031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šetrí čas pri opravách závitov a vystužovaní závitov – aj pri materiáloch strednej pevnosti
  • Na vytváranie vysokozáťažových skrutkových spojov a iných závitových spojov v materiáloch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.

  • Vnútorné závitníky sa jednoducho zaskrutkujú do predvŕtaného alebo vopred odliateho otvoru

  • Rezanie pomocou 3 rezacích otvorov

  • Hrubé steny odolávajú vyšším silám pri rezaní závitov. Vďaka tomu je možné vložky použiť v materiáloch, ktoré sa ťažšie obrábajú

  • Krátka a dlhá verzia k dispozícii v každom priemere

  • Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4305
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Použitie v celom priemysle spracovania kovov a plastov

  • Vystuženie závitov na nástrojoch s nízkou pevnosťou, ako sú napr. liatina, hliníkové zliatiny, plast, tvrdé drevo atď.

  • Krátke verzie ideálne pre tenké materiály

  • Na opravu strhnutých závitov

  • Bežné aplikácie:

– Na ľahké kovy s pevnosťou do približne 450 – 500 N/mm²


– Na liatinu s tvrdosťou do približne 240 HB


– Plast a plast vystužený sklenenými vláknami


(Odporúča sa vykonať testy na pôvodnom komponente, najmä v blízkosti hrán.)

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M3

Dĺžka (L)

6 mm

Vonkajší priemerxstúpanie (D)

5 x 0,6 mm

Priemer otvoru min./max.

4,6-4,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie