Samorezné skrutky s valcovou zapustenou hlavou
ISO 7049, nehr. oceľ A4, 20H, valc. hl. H, tvar C
SKR SOSOV ISO7049 C A4 20H H1 2,9X13
Obj. č. 505132913
EAN 4046777490398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
- Typ C
- Upínanie H
UpozornenieNahrádza DIN 7981
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Vnútorný pohon | H1 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | ISO 7049 |
Druh závitu | Vonkajší závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |