Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samorezné skrutky s valcovou zapustenou hlavou

ISO 7049, nehr. oceľ A4, 20H, valc. hl. H, tvar C
SKR SOSOV ISO7049 C A4 20H H2 3,5X22

Obj. č. 505133522

EAN 4046777490534

Cena za zvolené balenie
Samorezné skrutky s valcovou zapustenou hlavou

Obj. č. 505133522

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
  • Typ C

  • Upínanie H
UpozornenieNahrádza DIN 7981
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

ISO 7049

Druh závitu

Vonkajší závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie