Samorezné skrutky s valcovou zapustenou hlavou
ISO 7049, nehr. oceľ A4, 20H, valc. hl. H, tvar C
SKR SOSOV ISO7049 C A4 20H H2 4,2X13
Obj. č. 505134213
EAN 4046777490596
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
- Typ C
 - Upínanie H
 
UpozornenieNahrádza DIN 7981
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | C  | 
Menovitý priemer (d1)  | 4,2 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 13 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 8 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,1 mm  | 
Vnútorný pohon  | H2  | 
Tvar hlavy  | Šošovková hlava  | 
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)  | Nie  | 
Normy  | ISO 7049  | 
Druh závitu  | Vonkajší závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Tvar špičky  | C  |