Samoschnúci čistiaci prostriedok na karosérie
Samoschnúci čist. prostriedok na karosérie WNC 31
AUTOSAMPON SAMOSCHNUCI 5L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samoschnúci šampón na karosérie s vysokým leskom na rýchle a efektívne čistenie vozidiel
Nevyžaduje sa žiadny samostatný urýchľovač sušenia
- 30 % úspora času
- 50 – 70 % úspora vody
Bez potreby sušenia pomocou stierky alebo jelenicovej kože
- 50 % úspora času
Nepoškodzuje povrchy alebo citlivé materiály
- Nezanecháva škvrny na chróme, hliníku a matných lakovaných lištách
Jednoduché používanie, chráni životné prostredie a nepoškodzuje zariadenie
Poskytuje dlhodobejšiu ochranu karosérie pred opätovným znečistením
Hárky údajov(X)
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame pri používaní tohto čistiaceho prostriedku používať produkty na mechanické čistenie (kefa na umývanie, špongia atď.)
1. Zrieďte čistiaci prostriedok s vodou na koncentráciu 5 – 8 % a aplikujte roztok na karosériu. Odporúča sa použiť sprejovací systém Venturi, pričom pracujte smerom zdola nahor. Produkt č. 0891 380 100 so zelenou alebo svetlohnedou tryskou ako základným nastavením
2. Použite pomôcku na mechanické čistenie (kefa na umývanie, špongia) a vozidlo dôkladne očistite
3. Opláchnite vozidlo vodou, pričom postupujte zhora nadol
Obsah | 5 l |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5315,000 g |
Obal | Kanister |
Chemický základ | Alkalické tenzidy |
Farba | Biela, Transparentná |
Hustota / podmienky | 1,017 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Zmiešavací pomer | Koncentrát |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 50 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / pri 5 °C až 40 °C |