Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samostatná rozeta

Jednoduchá potrubná objímka
RADIATOROVA PRIECHODKA BIELA D16MM

Obj. č. 0876111016

EAN 4046778983288

Cena za zvolené balenie
Samostatná rozeta

Obj. č. 0876111016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Rýchla a jednoduchá montáž vďaka bezpečnostnej príchytke

  • Čisté a bezpečné osadenie vďaka centrovacím lamelám a zasúvaciemu systému
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Biela

Vnútorný priemer (d)

16 mm

Vonkajší priemer (D)

49 mm

Výška (H)

11 mm

Teplotná odolnosť max.

110 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie